カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
    • エアーホース(15)
    • 樹脂ホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.5(9)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 14(9)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
内径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9.5(15)
外径(Φmm)
  • 13.5
  • 8(14)
  • 10(93)
  • 12(30)
  • 12.5(47)
  • 13(22)
  • 14(11)
  • 15(15)
  • 16(18)
  • 16.5(26)
  • 17.4(18)
  • 21(21)
  • 21.2(11)
  • 29(19)
  • 31.4(11)
  • 36.5(18)
  • 37.5(11)
  • 46(14)
  • 53(14)
  • 68(14)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.6(8)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(14)
  • 粒体・粉体(1)
水・油・空気・粒体・粉体
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(14)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
材質(ホース)
  • ポリウレタン(14)
ポリウレタン
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
その他・柔軟・耐候・耐圧・耐油・耐熱
ブランド
  • 十川産業(3)
  • CEJN(セイン)(15)
十川産業・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-ho-su」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
  • アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)

    アンチ・スパークストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用流体空気特性難燃性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    41,980税込46,178
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    25,980税込28,578
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用1次側交換ホース

    CEJN(セイン)
    7,798税込8,578
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール1次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    61,980税込68,178
    1個
    34日以内出荷
    蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
  • エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)

    エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

    CEJN(セイン)
    62,980税込69,278
    1個
    34日以内出荷
    火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7624材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セーフティーリール用1次側交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    7,398税込8,138
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール1次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
  • エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)

    エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

    CEJN(セイン)
    62,980税込69,278
    1個
    34日以内出荷
    火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7667材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
  • エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)

    エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

    CEJN(セイン)
    62,980税込69,278
    1個
    34日以内出荷
    火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
  • セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)

    セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1個
    34日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油