カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 油圧ホース(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(4)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5(4)
接続口径
- G(PF)1/2(4)
外径(Φmm)
- 19.1
- 15(4)
- 18.9(4)
- 19(4)
- 23(4)
- 25.6(4)
- 25.7(4)
- 30.4(4)
- 32.2(4)
- 32.3(4)
- 37.4(4)
- 39.9(4)
- 40(4)
- 46.2(4)
- 46.3(4)
- 48.4(4)
- 56(4)
- 61(4)
- 61.1(4)
- 71.1(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
- 60(4)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp35」の検索結果

油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,048~税込¥4,453~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,048~税込¥4,453~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,850~税込¥5,335~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,850~税込¥5,335~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80