カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- チューブ(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 2
- 1.8(1)
- 3(2)
- 3.18(1)
- 4(13)
- 4.76(1)
- 6(13)
- 6.35(1)
- 8(13)
- 9.53(1)
- 10(12)
- 12(12)
- 12.7(1)
- 16(2)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
特性
- 柔軟(1)
内径(Φmm)
- 1.2(1)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
水・空気
材質
- 樹脂(1)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
0.8
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「SMC TU1065」の検索結果

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,199税込¥1,3191巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性