カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • チューブ(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC(1)
  • 中興化成工業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
外径(Φmm)
  • 2
  • 3(2)
  • 3.18(2)
  • 4(6)
  • 4.76(2)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 8(9)
  • 9.53(2)
  • 10(10)
  • 12(6)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 16(6)
  • 34.1(4)
  • 41(4)
  • 49.9(4)
  • 63.7(4)
  • 76.8(4)
  • 91.6(4)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 20(2)
1・20
特性
  • 柔軟(2)
柔軟
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
0.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
209税込230
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
関連キーワード
チューブカテゴリ