カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- チューブ(2)
絞り込み
外径(Φmm)
- 2
- 1.8(1)
- 3(1)
- 3.18(2)
- 4(8)
- 4.76(2)
- 6(18)
- 6.35(2)
- 8(8)
- 9.53(2)
- 10(7)
- 12(7)
- 12.7(2)
- 16(5)
内径(Φmm)
- 1.2(2)
色
イエロー(1)
クリア(2)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 20(2)
特性
- 柔軟(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
0.8
使用流体
- 水(2)
- 空気(2)
水・空気
材質
- 樹脂(2)
樹脂
ブランド
- SMC(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
SMC・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「smc tu0604」の検索結果

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性