絞り込み
内径(Φmm)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.2(3)
外径(Φmm)
- 2
- 3(3)
- 3.18(3)
- 3.2(3)
- 4(23)
- 4.76(3)
- 5(3)
- 6(27)
- 6.35(3)
- 8(20)
- 10(20)
- 12(15)
- 12.7(3)
- 16(9)
- 34.1(4)
- 41(4)
- 49.9(4)
- 63.7(4)
- 76.8(4)
- 91.6(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(1)
使用流体
- 水(3)
- 空気(3)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 100(1)
特性
- 柔軟(2)
柔軟
材質
- 樹脂(5)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(3)
0.8
ブランド
- SMC(2)
- 中興化成工業(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
SMC・中興化成工業・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tu」の検索結果

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥209税込¥2301巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
T Series(TUZ0212B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水