カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 樹脂ホース(1)
    • エアーホース(1)
    • ブレードホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(1)
内径(Φmm)
  • 9(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
外径(Φmm)
  • 21
  • 9(5)
  • 10(2)
  • 11(6)
  • 13.5(6)
  • 15(7)
  • 16(8)
  • 18(8)
  • 22(6)
  • 23(3)
  • 26(7)
  • 31.4(3)
  • 33(5)
  • 41(4)
  • 48(4)
  • 62(3)
  • 63.4(4)
  • 77.9(3)
  • 93.2(4)
  • 111.6(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
  • 色ブラック(3)
ブラック
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 弘進ゴム(3)
弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kohshin」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルエアーホース 弘進ゴム

    ビニルエアーホース

    弘進ゴム
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調特性柔軟、耐候