絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 空気(1)
内径(Φmm)
- 9(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
外径(Φmm)
- 21
- 9(5)
- 10(2)
- 11(6)
- 13.5(6)
- 15(7)
- 16(8)
- 18(8)
- 22(6)
- 23(3)
- 26(7)
- 31.4(3)
- 33(5)
- 41(4)
- 48(4)
- 62(3)
- 63.4(4)
- 77.9(3)
- 93.2(4)
- 111.6(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.2(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 50(2)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(2)
- 気密性(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(1)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
色
ブラック(3)
ブラック
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 弘進ゴム(3)
弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kohshin」の検索結果

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1m)ほか3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候