絞り込み
内径(Φmm)
- 19(2)
- 19.6(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 30(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
外径(Φmm)
- 24.7
- 18(3)
- 30.8(3)
- 31.8(3)
- 38.2(3)
- 39.2(3)
- 44.6(3)
- 45.8(4)
- 58(3)
- 59.5(3)
- 72(3)
- 73(3)
- 74.6(3)
- 89.1(3)
- 112.2(2)
- 115(3)
- 115.8(2)
- 117.6(4)
- 120(2)
- 164.8(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 滑り性(1)
- 透明性(1)
色
クリア(2)
クリア
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
0.3
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tac sd-a」の検索結果

TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷。外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(mm)19.6外径(mm)24.7長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニールピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54アズワン品番67-2360-98許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,378~税込¥1,516~1本6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)19外径(mm)24.7使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54許容圧力(MPa)0.3