カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
    • 油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(4)
ホース長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.32(1)
  • 0.33(1)
  • 0.34(1)
  • 0.35(1)
  • 0.36(1)
  • 0.37(1)
  • 0.38(1)
  • 0.39(1)
  • 0.4(1)
  • 0.41(1)
  • 0.42(1)
  • 0.43(1)
  • 0.44(1)
  • 0.45(1)
  • 0.46(1)
  • 0.47(1)
  • 0.48(1)
  • 0.49(1)
外径(Φmm)
  • 25.6
  • 15(4)
  • 18.9(4)
  • 19(4)
  • 19.1(4)
  • 23(4)
  • 25.7(4)
  • 30.4(4)
  • 32.2(4)
  • 32.3(4)
  • 37.4(4)
  • 39.9(4)
  • 40(4)
  • 46.2(4)
  • 46.3(4)
  • 48.4(4)
  • 56(4)
  • 61(4)
  • 61.1(4)
  • 71.1(4)
最小曲げ半径(mm)
  • 100(4)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp35」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    23,162税込25,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.6補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)430構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,825税込31,708
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.6補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)430構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    23,162税込25,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.6補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)430構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,825税込31,708
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.6補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)430構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36
油圧ホースカテゴリ