絞り込み
外径(Φmm)
- 3.18
- 3(20)
- 3.17(10)
- 4(44)
- 6(52)
- 6.35(32)
- 7(16)
- 8(53)
- 9.52(18)
- 9.53(19)
- 10(58)
- 12(51)
- 12.7(32)
- 14(14)
- 16(21)
- 18(9)
- 19(29)
- 19.05(13)
- 25(23)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 1.58(4)
- 2(1)
- 2.18(6)
- 2.1844(1)
ホース長さ(m)
- 2(2)
- 3(1)
- 10(1)
- 16(3)
- 20(12)
- 33(3)
- 50(2)
- 100(3)
色
クリア(5)
ブラック(2)
ブルー(2)
レッド(2)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(11)
ブランド
- グンゼ(1)
- SMC(9)
- ニッタ(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
グンゼ・SMC・ニッタ・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pfa」の検索結果

PFAチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品特性耐熱
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥2,198~税込¥2,418~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥12,941~税込¥14,235~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM01N)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM01BU)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILMB01B)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)1.58最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)1/16
T Series(TILM01R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM01B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILMB01R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1.58最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)1/16
T Series(TILMB01N)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)1.58最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)1/16
T Series(TILMB01BU)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1.58最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)1/16