カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- チューブ/ホース類(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 1.15(4)
外径(Φmm)
- 3.2
- 4.2(3)
- 5.2(4)
- 7.94(4)
- 9.53(4)
- 11.11(4)
- 15(2)
- 21(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 42(1)
材質
- その他(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(2)
色
クリア(1)
ホース長さ(m)
- 1.5(2)
- 5(2)
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
「eyela」の検索結果

チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398税込¥7,0381巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298税込¥5,8281巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。材質タイゴン長さ(m)5色透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。材質フルラン長さ(m)1.5