カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 実験研究用タイゴンチューブ(1)
- 実験研究用液送チューブ(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 1(2)
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
外径(Φmm)
- 3
- 4(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.35(4)
- 7(2)
- 7.94(4)
- 8(2)
- 9(3)
- 9.53(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 11.11(2)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 14.29(2)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 7.5(1)
- 15(1)
色
クリア(1)
引張強度(MPa)
- 11.4(1)
11.4
ブランド
- タイゴン(2)
タイゴン
「tygon」の検索結果

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ
タイゴン¥38,980税込¥42,8781巻72日以内出荷から73日以内出荷低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。長さ(m)7.5材質シリコン規格USPクラスVI