カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用タイゴンチューブ(1)
    • 実験研究用液送チューブ(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(2)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
外径(Φmm)
  • 3
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 6.35(3)
  • 7(2)
  • 7.94(4)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 9.53(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 11.11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 14.29(2)
  • 15.88(1)
  • 19.05(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 15(1)
  • 色クリア(1)
引張強度(MPa)
  • 11.4(1)
11.4
ブランド
  • タイゴン(2)
タイゴン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tygon」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ タイゴン

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ

    タイゴン
    38,980税込42,878
    1巻
    12日以内出荷から103日以内出荷
    低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。
    材質シリコン長さ(m)7.5規格USPクラスVI