カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • サクションホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(2)
使用流体
  • (1)
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 30.8
  • 18(2)
  • 30.6(2)
  • 31.2(3)
  • 38.2(2)
  • 39.2(3)
  • 44(2)
  • 44.6(2)
  • 46(3)
  • 48(3)
  • 58(3)
  • 61(3)
  • 62(2)
  • 73(2)
  • 74.8(3)
  • 88(3)
  • 100.5(1)
  • 115(2)
  • 115.8(3)
  • 120(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 30(2)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 透明性(1)
  • 色グリーン(1)
グリーン
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
0.2
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • ニッセイエコ(1)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコサクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】ニッセイエコ
619税込681
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホースカテゴリ