カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • サクションホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 食品(1)
外径(Φmm)
  • 31.2
  • 18(3)
  • 24.7(3)
  • 30.8(3)
  • 31.8(3)
  • 38.2(3)
  • 44.6(3)
  • 45.8(4)
  • 58(3)
  • 59.5(3)
  • 72(3)
  • 73(3)
  • 74.6(3)
  • 89.1(3)
  • 112.2(2)
  • 115(3)
  • 115.8(2)
  • 117.6(3)
  • 120(2)
  • 164.8(2)
特性
  • 滑り性(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
サクションホースカテゴリ