カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • サクションホース(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(2)
  • 25.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
使用流体
  • 水(1)
外径(Φmm)
  • 31.8
  • 18(3)
  • 24.7(3)
  • 30.8(3)
  • 38.2(3)
  • 39.2(3)
  • 44.6(3)
  • 45.8(4)
  • 58(3)
  • 59.5(3)
  • 72(3)
  • 73(3)
  • 74.6(3)
  • 89.1(3)
  • 112.2(2)
  • 115(3)
  • 115.8(2)
  • 117.6(4)
  • 120(2)
  • 164.8(2)
特性
  • 滑り性(1)
  • 透明性(1)
色
  • 色クリア(3)
クリア
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
0.3
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1本
    欠品中
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3
サクションホースカテゴリ