カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
    • 油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
接続口径
  • G(PF)1(4)
  • R(PT)1(4)
ホース長さ(m)
  • 0.5(8)
  • 0.51(8)
  • 0.52(8)
  • 0.53(8)
  • 0.54(8)
  • 0.55(8)
  • 0.56(8)
  • 0.57(8)
  • 0.58(8)
  • 0.59(8)
  • 0.6(8)
  • 0.61(8)
  • 0.62(8)
  • 0.63(8)
  • 0.64(8)
  • 0.65(8)
  • 0.66(8)
  • 0.67(8)
  • 0.68(8)
  • 0.69(8)
内径(Φmm)
  • 25.4(8)
外径(Φmm)
  • 32.3
  • 13.2(12)
  • 16(11)
  • 17(1)
  • 18.7(12)
  • 25.7(8)
  • 28(4)
  • 35.5(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 14(8)
14
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(2)
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)・両端金具めすシート(アダプタ付)・両端金具めすシート(アダプタ無)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swp140」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
12,138税込13,352
1本
5日以内出荷
ねじ径G(PF)1内径(mm)25.4外径(mm)32.3仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
12,138税込13,352
1本
5日以内出荷
ねじ径R(PT)1内径(mm)25.4外径(mm)32.3仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,190税込11,209
1本
5日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,190税込11,209
1本
5日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
肥料141414特集