カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
    • 油圧ホース(13)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21(13)
内径(Φmm)
  • 25.4(13)
接続口径
  • G(PF)3/4(1)
  • G(PF)1(13)
  • R(PT)3/4(1)
外径(Φmm)
  • 36
  • 11.8(8)
  • 12.4(25)
  • 15(20)
  • 16.7(13)
  • 19.1(24)
  • 20.4(13)
  • 28.8(13)
  • 44.3(8)
  • 51.4(4)
  • 51.5(4)
  • 65.9(4)
  • 66(5)
最小曲げ半径(mm)
  • 180(13)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp210」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,748~税込¥9,623~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,748~税込¥9,623~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥30,393~税込¥33,432~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥276,524税込¥304,176
    1本
    翌日出荷
    長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥30,393~税込¥33,432~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,536~税込¥11,590~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,536~税込¥11,590~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥39,371~税込¥43,308~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥39,371~税込¥43,308~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥13,311~税込¥14,642~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥13,311~税込¥14,642~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥15,151~税込¥16,666~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥15,151~税込¥16,666~
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
ucp210特集