カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ホース(3)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 4.76
  • 2.0(1)
  • 2.5(1)
  • 3.0(1)
  • 3.18(2)
  • 4(4)
  • 4.0(1)
  • 4.5(1)
  • 6(4)
  • 6.0(1)
  • 6.35(3)
  • 7.94(3)
  • 8(4)
  • 9.53(3)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 12.7(3)
  • 13.0(1)
  • 14(1)
  • 15.88(1)
内径(Φmm)
  • 2.42(1)
  • 3.48(2)
使用流体
  • (3)
  • (2)
  • 空気(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 20(3)
  • 100(3)
特性
  • 耐圧(2)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(2)
耐圧・耐油・耐薬品
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 2.3(1)
  • 4.8(1)
0.6・2.3・4.8
ブランド
  • ニッタ(3)
ニッタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitta moore」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
ホースカテゴリ