絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(5)
- 3(1)
外径(Φmm)
- 4
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 6(7)
- 8(9)
- 10(9)
- 11(1)
- 12(5)
- 12.5(2)
- 12.7(1)
- 16(3)
- 34.1(4)
- 41(4)
- 49.9(4)
- 63.7(4)
- 76.8(4)
- 91.6(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(5)
レッド(1)
使用流体
- 水(4)
- 油(1)
- 空気(5)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(4)
- 10(4)
- 20(1)
特性
- 柔軟(3)
柔軟
材質
- 樹脂(6)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(4)
- 3.3(1)
0.8・3.3
ブランド
- SMC(3)
- 中興化成工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
SMC・中興化成工業・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「TU」の検索結果

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥619~税込¥681~1本当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥859~税込¥945~1巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手