カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
    • 油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続口径
  • G(PF)1-1/4(4)
内径(Φmm)
  • 31.8(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 14(8)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(1)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(1)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(1)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(5)
  • 0.51(5)
  • 0.52(5)
  • 0.53(5)
  • 0.54(5)
  • 0.55(5)
  • 0.56(5)
  • 0.57(5)
  • 0.58(5)
  • 0.59(5)
  • 0.6(5)
  • 0.61(5)
  • 0.62(5)
  • 0.63(5)
  • 0.64(5)
  • 0.65(5)
  • 0.66(5)
  • 0.67(5)
  • 0.68(5)
  • 0.69(5)
外径(Φmm)
  • 43.5
  • 12.4(13)
  • 15(13)
  • 19.1(13)
  • 28(13)
  • 35.9(13)
  • 50.5(4)
  • 50.6(4)
  • 64.5(4)
  • 64.6(5)
最小曲げ半径(mm)
  • 240(4)
240
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp140」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    89,624税込98,586
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    89,624税込98,586
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    21,344税込23,478
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
  • レベックス NWP140 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    21,344税込23,478
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
  • レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    106,433税込117,076
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    106,433税込117,076
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)【1004金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    24,945税込27,440
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
  • レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    24,945税込27,440
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
関連キーワード
肥料141414特集