絞り込み
内径(Φmm)
- 31.8(8)
最高使用圧力(MPa)
- 20.5(4)
- 21(4)
接続口径
- G(PF)1-1/4(4)
ホース長さ(m)
- 0.5(5)
- 0.51(5)
- 0.52(5)
- 0.53(5)
- 0.54(5)
- 0.55(5)
- 0.56(5)
- 0.57(5)
- 0.58(5)
- 0.59(5)
- 0.6(5)
- 0.61(5)
- 0.62(5)
- 0.63(5)
- 0.64(5)
- 0.65(5)
- 0.66(5)
- 0.67(5)
- 0.68(5)
- 0.69(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
金具

両端金具おすシート(アダプタ付)(1)

両端金具おすシート(アダプタ無)(1)

両端金具めすシート(アダプタ付)(1)

両端金具めすシート(アダプタ無)(1)
外径(Φmm)
- 44.3
- 11.8(8)
- 12.4(25)
- 15(20)
- 16.7(13)
- 19.1(24)
- 20.4(13)
- 28.8(13)
- 36(13)
- 51.4(4)
- 51.5(4)
- 65.9(4)
- 66(5)
最小曲げ半径(mm)
- 280(4)
280
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「nwp210」の検索結果

レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥90,840~税込¥99,924~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)44.3補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)280概略質量(g/m)1980構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥90,840~税込¥99,924~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)44.3補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)280概略質量(g/m)1980構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
レベックス NWP210 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,188~税込¥26,607~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥107,647~税込¥118,412~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)44.3補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)280概略質量(g/m)1980構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/4質量(g/個)【1004金具】890、【アダプタ】460寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥107,647~税込¥118,412~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)44.3補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)280概略質量(g/m)1980構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50
レベックス NWP210 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,188~税込¥26,607~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1005外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,836~税込¥32,820~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス NWP210 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,836~税込¥32,820~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S