カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
外径(Φmm)
- 5
- 2(5)
- 3(3)
- 3.18(3)
- 3.2(3)
- 4(24)
- 4.76(3)
- 6(28)
- 6.35(3)
- 8(21)
- 10(21)
- 12(16)
- 12.7(3)
- 16(9)
- 34.1(4)
- 41(4)
- 49.9(4)
- 63.7(4)
- 76.8(4)
- 91.6(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(1)
ホワイト(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(1)
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- アズワン(1)
- 中興化成工業(2)
アズワン・中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tu」の検索結果

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
ポアフロン(R)フィルターチューブ
アズワン¥8,390税込¥9,2291本(1m)7日以内出荷PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。仕様気孔率:60~80%材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(mm)1色白