カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 油圧ホース(4)
絞り込み
接続口径
- G(PF)1-1/2(4)
内径(Φmm)
- 38.1(4)
最高使用圧力(MPa)
- 14(4)
外径(Φmm)
- 50.6
- 12.4(13)
- 15(13)
- 19.1(13)
- 28(13)
- 35.9(13)
- 43.5(8)
- 50.5(4)
- 64.5(4)
- 64.6(5)
最小曲げ半径(mm)
- 290(4)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp140」の検索結果

油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,210~税込¥36,531~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,210~税込¥36,531~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,719~税込¥43,691~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,719~税込¥43,691~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80