カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験研究用タイゴンチューブ(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.18(1)
  • 4.76(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
外径(Φmm)
  • 6.35
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 7.94(4)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 9.53(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 11.11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 14.29(2)
  • 15.88(1)
  • 19.05(1)
ホース長さ(m)
  • 15(3)
ブランド
  • タイゴン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tygon」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
  • タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

    タイゴン
    39,980税込43,978
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
    チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
  • タイゴン チューブ SE-200 タイゴン

    タイゴン チューブ SE-200

    タイゴン
    24,980税込27,478
    1巻(15m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
    最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40