カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 実験研究用タイゴンチューブ(3)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 4.76(3)
- 6.35(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
外径(Φmm)
- 7.94
- 3(2)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 6.35(3)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 9.53(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 11.11(2)
- 12(3)
- 12.7(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 14.29(2)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 15(4)
ブランド
- タイゴン(4)
「tygon」の検索結果

タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)
タイゴン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(15m)当日出荷から7日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥47,980~税込¥52,778~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
TPEチューブ(C-フレックスR)
タイゴン¥20,980税込¥23,0781巻(15m)翌々日出荷から93日以内出荷強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
タイゴン チューブ SE-200
タイゴン¥29,980税込¥32,9781巻(15m)翌々日出荷から6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40