カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用タイゴンチューブ(2)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
外径(Φmm)
  • 7
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 6.35(4)
  • 7.94(4)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 9.53(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.11(2)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 14.29(2)
  • 15.88(1)
  • 19.05(1)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
  • 15(2)
色
  • クリアクリア(1)
引張強度(MPa)
  • 11.4(1)
11.4
ブランド
  • タイゴン(2)
タイゴン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tygon」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

    タイゴン
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
    使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合