カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ダクトホース(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 67.5(2)
外径(Φmm)
- 71.5
- 54.5(1)
- 80(1)
- 106(1)
- 131(1)
- 155.5(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 256(1)
- 306.5(1)
特性
- 耐熱(2)
- 送風(1)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 5(2)
材質
- アルミ(2)
使用流体
- 空気(1)
空気
色
シルバー(1)
シルバー
最高使用圧力(MPa)
- 0.007(1)
0.007
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「md-18」の検索結果

TAC耐熱ダクト MD-18
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から60日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱