カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • ダクトホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 62.4(4)
  • 63(1)
  • 63.5(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(3)
特性
  • その他(4)
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 送風(1)
  • 透明性(5)
外径(Φmm)
  • 72
  • 18(4)
  • 24.7(4)
  • 38.6(4)
  • 54.5(4)
  • 60.2(4)
  • 71.5(4)
  • 73(4)
  • 86.4(5)
  • 92(4)
  • 99.5(4)
  • 105.3(3)
  • 106(5)
  • 112.2(5)
  • 113(5)
  • 131(4)
  • 138.7(4)
  • 155.5(4)
  • 164.8(5)
  • 205(4)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
使用流体
  • (5)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
水・空気・粒体・粉体・薬品・食品
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
クリア・グリーン・グレー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(2)
  • 0.04(3)
0.03・0.04
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(7)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「東拓」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から31日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,998税込3,298
1本(1m)
4日以内出荷から11日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
ダクトホースカテゴリ