絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(7)
- 3(2)
- 3.7(2)
- 4(26)
- 4.8(7)
- 5(347)
- 5.5(3)
- 6(255)
- 6.3(2)
- 7(16)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- その他(1)
- ガス(14)
- 圧縮空気(106)
- 塗料(9)
- 工業用水(44)
- 水(149)
- 油(38)
- 溶剤(9)
- 真空(71)
- 空気(245)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(35)
- 酒類(3)
- 食品(5)
- 飲料(5)
- 香料・化粧品(2)
外径(Φmm)
- 8
- 3(105)
- 4(427)
- 5(126)
- 6(537)
- 7(134)
- 9(166)
- 10(675)
- 11(161)
- 12(528)
- 12.7(101)
- 13(133)
- 14(132)
- 15(198)
- 16(274)
- 18(208)
- 20(111)
- 22(140)
- 26(144)
- 33(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.4(3)
- 0.3(8)
- 0.6(14)
- 0.63(3)
- 0.68(9)
- 0.69(8)
- 0.7(29)
- 0.78(4)
- 0.8(165)
- 0.9(14)
- 1(60)
- 1.0(8)
- 1.1(4)
- 1.2(10)
- 1.3(3)
- 1.4(3)
- 1.5(11)
- 1.8(5)
- 2(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.3248(6)
- 0.344(6)
- 0.3664(6)
- 0.392(6)
- 1(58)
- 1.2(7)
- 1.4(9)
- 2(59)
- 2.5(20)
- 3(25)
- 4(43)
- 5(73)
- 6(34)
- 7.5(10)
- 8(23)
- 10(120)
- 15(13)
- 20(206)
- 50(25)
- 100(140)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(23)
- 低臭(4)
- 帯電防止(7)
- 弾性(7)
- 柔軟(91)
- 滑り性(11)
- 耐スパッタ(17)
- 耐久(6)
- 耐候(15)
- 耐圧(22)
- 耐寒(59)
- 耐摩耗(53)
- 耐水(39)
- 耐油(66)
- 耐溶剤(5)
- 耐熱(77)
- 耐薬品(39)
- 透明性(21)
- 難燃(7)
- 高強度(34)
- 特性をもっと見る
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
色
その他(8)
イエロー(117)
オレンジ(34)
クリア(178)
グリーン(103)
グレー(5)
シルバー(1)
パープル(3)
ピンク(11)
ブラウン(6)
ブラック(159)
ブルー(150)
ベージュ(1)
ホワイト(117)
レッド(86)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(8)
- シリコン(19)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(31)
- 樹脂(483)
ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(8)
- 千代田通商(105)
- エスコ(54)
- SMC(42)
- PISCO(ピスコ)(37)
- 潤工社(35)
- ニッタ(30)
- アズワン(26)
- TRUSCO(23)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アラム(19)
- NAC(長堀工業)(17)
- ニチアス(15)
- CEJN(セイン)(13)
- 室本鉄工(12)
- 三商(12)
- アオイ(12)
- 十川産業(9)
- 八興(9)
- コクゴ(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・エスコ・SMC・PISCO(ピスコ)・潤工社・ニッタ・アズワン・TRUSCO・TGK(東京硝子器械)・アラム・NAC(長堀工業)・ニチアス・CEJN(セイン)・室本鉄工・三商・アオイ・十川産業・八興・コクゴ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(158)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「ー」の検索結果

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
サンテックコイルホース
十川産業(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
フレキホース FHS
正和¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
カールホース
室本鉄工¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
エアコイルホース
パオック¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂色ホース:オレンジホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ホース
日之出化成¥5,898~税込¥6,488~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
コイルホース
ジョプラックス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番115-1343セット内容コイルホースとプラスチック継手の組品材質ポリウレタン全長(mm)780色黄質量(g)130使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5全長(m)0.78外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)2コイル径(mm)42コイル長(mm)180
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付)
ジョプラックス¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8適合流体エアー接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
スパイラルホースキット
CEJN(セイン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1221材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1300色青質量(g)515最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性継手カップリング/ニップル(シリーズ315)コイル長(mm)700
スパッタウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティング
スパイラルホース
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番828-9572材質エステルベースポリウレタン全長(mm)1300色青質量(g)380使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)8コイル径(mm)42コイル長(mm)700
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ハイパワーコイルホース
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)2色パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
NKカプラコイルホース
日東工器¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ハイパワーコイルホース
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
...