カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 樹脂ホース(1)
    • フッ素ホース・シリコンホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(5)
  • 6(5)
使用流体
  • 塗料(4)
  • (1)
  • (1)
  • 溶剤(2)
  • 空気(4)
  • 薬品(2)
  • 色クリア(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
外径(Φmm)
  • 8
  • 6(7)
  • 10(19)
  • 11(6)
  • 13.3(24)
  • 15(11)
  • 17.5(16)
  • 18(16)
  • 19.1(9)
  • 20.7(16)
  • 22(16)
  • 22.2(7)
  • 26(18)
  • 27.8(9)
  • 28.8(8)
  • 29.4(7)
  • 33(13)
  • 35.7(8)
  • 37.2(7)
  • 38(10)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 40(1)
  • 100(5)
  • 200(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(7)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(1)
その他・柔軟・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.7(2)
0~0.3・0.7
ブランド
  • 十川産業(9)
十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラーコイル長(mm)350
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
8,298税込9,128
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
コネクトチューブ(CH) 十川産業コネクトチューブ(CH)十川産業
35,980税込39,578
1巻
翌々日出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ使用流体空気材質ポリウレタンブラック特性耐油
FA plus-easyチューブ 十川産業FA plus-easyチューブ十川産業
149,800税込164,780
1巻
翌々日出荷
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト特性水分バリア性
耐油チューブ 十川産業耐油チューブ十川産業
40,980税込45,078
1箱(6巻)
翌々日出荷
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
FAチューブ 十川産業FAチューブ十川産業
149,800税込164,780
1巻
翌々日出荷
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60ホワイト特性破裂圧保持力
フレックスチューブ 十川産業フレックスチューブ十川産業
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
日本製柔軟性抜群耐熱構造で融解しにくい可塑剤フリー透明化により、視認しやすいRoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性関連資料(0.39MB)
シールドチューブ 十川産業シールドチューブ十川産業
83,980税込92,378
1本
3日以内出荷
日本製耐薬品性・耐有機溶剤帯電防止剤配合ノンブリード配合可塑剤フリー透明化により、視認しやすい高いガスバリア性RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)