絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 4(18)
- 5(12)
- 6(48)
- 7(11)
- 8(1)
- 9(1)
ホース長さ(m)
- 1(18)
- 2(12)
- 3(10)
- 4(7)
- 5(11)
- 10(22)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(30)
- 25(4)
- 30(12)
- 35(4)
- 40(9)
- 50(11)
- 100(24)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(22)
- 塗料(4)
- 工業用水(5)
- 水(24)
- 水・薬品・飲料・油・粉体など(1)
- 油(16)
- 溶剤(3)
- 真空(16)
- 空気(15)
- 粒体・粉体(7)
- 薬品(10)
- 酒類(2)
- 食品(4)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(3)
外径(Φmm)
- 9
- 4(232)
- 6(301)
- 8(393)
- 10(458)
- 11(83)
- 12(337)
- 12.5(86)
- 13(50)
- 13.5(66)
- 14(69)
- 15(135)
- 16(185)
- 17.4(49)
- 18(137)
- 20(75)
- 22(109)
- 26(116)
- 33(90)
- 41(51)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(11)
- 低臭(2)
- 帯電防止(2)
- 弾性(6)
- 柔軟(30)
- 滑り性(5)
- 絶縁(1)
- 耐スパッタ(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(23)
- 耐寒(19)
- 耐摩耗(16)
- 耐水(2)
- 耐油(22)
- 耐溶剤(2)
- 耐熱(18)
- 耐薬品(8)
- 透明性(9)
- 高強度(16)
色
イエロー(3)
オレンジ(5)
クリア(25)
グリーン(8)
グレー(1)
シルバー(1)
ピンク(7)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(6)
ホワイト(8)
レッド(8)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ウレタン系エラストマー(1)
- 塩化ビニール(PVC)(29)
- 樹脂(34)
ゴム・シリコン・内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ウレタン系エラストマー・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 0~0.6(3)
- 0~1.5(1)
- 0.2(3)
- 0.23(1)
- 0.3(1)
- 0.47(1)
- 0.67(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.5(22)
- 2.5(1)
- 3(6)
0・0~0.6・0~1.5・0.2・0.23・0.3・0.47・0.67・0.7・0.8・1・1.5・2.5・3
ブランド
- モノタロウ(3)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 三洋化成(4)
- 十川産業(6)
- 弘進ゴム(4)
- 中部ビニール工業(2)
- アズワン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- カクイチ(4)
- ノーブランド(1)
- フジマック(4)
- プラス・テク(2)
- 三商(3)
- 八興(12)
- 千代田通商(19)
- 日之出化成(4)
- 淀川ヒューテック(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・三洋化成・十川産業・弘進ゴム・中部ビニール工業・アズワン・OHNO(大野ゴム工業)・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・エスコ・カクイチ・ノーブランド・フジマック・プラス・テク・三商・八興・千代田通商・日之出化成・淀川ヒューテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ho-su」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
ブレードホース
(137件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥5,582~税込¥6,140~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥13,692~税込¥15,061~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
ブレードホース
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ホース
日之出化成¥7,498税込¥8,2481巻(40m)当日出荷から5日以内出荷耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥119税込¥1311個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
エアホース HPプレミアム
SK11(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。用途建築用高圧エアホース。材質特殊エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ
千代田通商(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
KYチューブ
八興¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から翌々日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
MPホース
弘進ゴム¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ
千代田通商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2424材質ポリウレタン質量(kg)4.5色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m
千代田通商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥22,980税込¥25,2781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
高圧エアホース
十川産業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
BHブレードホース 6×9/50m巻 赤
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2488材質ポリウレタン質量(kg)2.25色赤長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50537402-170518-02.jpg)
フッ素樹脂チューブ[PVDF](軟性タイプ)
エスコ¥2,050~税込¥2,255~1個翌日出荷から4日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。 内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。 RoHS2対応品。材質内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ウレタン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など
高圧用ショートホース
フジマック¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)色ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)


































 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50537402-170518-02.jpg)