カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電磁開閉器本体(6)
絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC200
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(3)
- DC24(4)
定格使用電流(A)
- 6(4)
- 7(4)
- 11(4)
- 13(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 32(4)
- 34(4)
- 38(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(4)
- 65(3)
- 75(3)
- 80(3)
- 120(4)
- 150(3)
- 定格使用電流(A)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 2.2(2)
- 2.7(1)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 5.5(2)
- 7.5(2)
- 11(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 30(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 75(1)
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(4)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 2.7(3)
- 4(2)
- 7.5(3)
- 11(3)
- 15(3)
- 22(1)
- 30(2)
- 37(2)
- 45(1)
- 60(2)
- 75(2)
- 90(2)
- 110(2)
- 150(2)
補助接点
- 1a(4)
- 1a1b(4)
- 1b(1)
- 2a(1)
- 2a2b(6)
- 2b(3)
- 3a(1)
1a・1a1b・1b・2a・2a2b・2b・3a
定格電圧(V)
- AC200(2)
- AC400(1)
AC200・AC400
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 2.7(3)
- 5.5(2)
- 7.5(3)
- 11(3)
- 15(3)
- 22(1)
- 30(2)
- 45(2)
- 60(2)
- 90(2)
- 110(2)
- 132(2)
- 160(2)
2.7・5.5・7.5・11・15・22・30・45・60・90・110・132・160
ブランド
- 三菱電機(6)
三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「mso」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)
三菱電機(41件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から33日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁開閉器動作方式非可逆式
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様