カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • カバー・ケース・ポーチ(3)
    • 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(2)
絞り込み
対応機種
  • Surface Pro 7+
  • iPad (第2世代)(1)
  • iPad (第8世代)(1)
  • iPad Air (第4世代)(1)
  • Lenovo Tab K10(1)
  • Surface Go(2)
  • Surface Go 2(2)
  • Surface Go 3(1)
  • Surface Pro(3)
  • Surface Pro 3(1)
  • Surface Pro 4(8)
  • Surface Pro 5(9)
  • Surface Pro 6(12)
  • Surface Pro 7(11)
  • Surface Pro 8(18)
  • Surface Pro 9(25)
  • Surface Pro 10(20)
  • Surface Pro 11(10)
  • Surface Pro 12インチ(16)
  • Surface Pro X(12)
タイプ
  • ケース型(2)
  • 手帳型(1)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • エレコム(1)
  • エムディーエス(3)
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「surface pro」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 指紋防止 光沢 エレコムSurface Pro 7/6/5/4 フィルム 指紋防止 光沢エレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
気泡がキレイに抜けるエアレス加工。 液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4用液晶保護フィルムです。 ・SurfacePro7、SurfacePro6、SurfacePro第5世代、SurfacePro4の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。 ・つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 ・光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。※光線透過率は実力値です。 ・指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 ・鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度は実力値です。 ・フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。 ・時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。 ・小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 ・貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 ・端末にぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ・フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
付属品フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1セット内容液晶保護フィルム(防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)12.3対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4取付け方法自己吸着入数1枚タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoft
Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック エムディーエスMicrosoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラックエムディーエス
7,098税込7,808
1個
当日出荷
Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック。
対応機種Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4特性耐衝撃ブラックタイプケース
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。 眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
サイズW288.2×D0.2×H197.5mm仕様【抗菌性】なし使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.2タイプブルーライトカット指紋反射防止取付方式シリコン吸着対応機種Microsoft Surface Pro 7+/7透過率(%)78.3適合サイズ12.3型表面硬度2~3H反射率(%)1.69紫外線カット99.9入数1枚特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、タッチパネル対応タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約26%
Surface Pro7対応 フラップケース ブラック エムディーエスSurface Pro7対応 フラップケース ブラックエムディーエス
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
純正キーボード及びスタンド機能に対応した軽量のフラップケース。
タイプフラップ対応機種Microsoft Surface Pro7 Plus・7・6・5・4
Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース ブラック エムディーエスMicrosoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース ブラックエムディーエス
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。
タイプケース対応機種Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4