カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- WEB会議用品(11)
- 家電(8)
- オーディオ(8)
絞り込み
画素数
- 13(1)
- 200万~300万未満(1)
接続方式
- USB Type-C
- 3.5mm4極ミニプラグ(3)
- 3.5mmステレオミニプラグ(3)
- Bluetooth(18)
- HDMI(6)
- micro USB(1)
- USB(26)
- その他(4)
- 無線USB(1)
ブランド
- Jabra(8)
- KANDAO(4)
- ロジクール(3)
- サンワサプライ(2)
- audio-technica(1)
- IPEVO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「google」の検索結果

Wireless Headset Zone 305
ロジクール¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から7日以内出荷【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減色ミッドナイトブラック装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節○ノイズキャンセリング○
Jabra Engage 40 Inline Link UC Stereo USB C/A
Jabra¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。接続方式USB-A、USB-Cイヤホン形状オンイヤー型
Jabra Engage 50 II Link UC Mono USB C/A
Jabra¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。色ブラックコード長さ(m)2.4インターフェースUSB-A、USB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
Jabra Engage 50 II-USB-C UC Mono
Jabra¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷3つのマイクがクリアな通話を実現する軽量片耳ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。色ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
Jabra Engage 50 II Link UC Stereo USB C/A
Jabra¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。色ブラックコード長さ(m)2.4インターフェースUSB-A、USB-C装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
Jabra Engage 40 Inline Link UC Mono USB C/A
Jabra¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)接続方式USB-C/Aイヤホン形状オーバーヘッド型
MEETUP 2
ロジクール¥189,800税込¥208,7801台当日出荷小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによるカメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
Jabra Speak2 75 UC
Jabra¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼主要UC対応(Google Meet、Zoom Rooms※USB専用 など) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書インターフェースUSB-C、USB-A、Bluetooth(スマートフォン/タブレットのみ)
Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo
Jabra¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷【無線ヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(130g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数4 ▼4つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a UC)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書色黒インターフェースBluetooth、USB-A、USB-Cイヤホン形状オンイヤー型
Rally Bar Huddle
ロジクール¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル動作温度(℃)0~40使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
USB Type-C用イヤホン
audio-technica¥3,900税込¥4,2901個当日出荷から7日以内出荷動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~30000音圧レベル(dB)出力:105/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)7.5最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ
KANDAO(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
WEBカメラ
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書種別標準WEBカメラ材質ケース部分:ABS幅(mm)62高さ(mm)77質量(g)約140奥行(mm)71ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSB消費電力(mA)最大800プリセット機能なし解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)スピーカーなしコネクタ充電コネクタ:USBタイプCホワイトバランス自動フォーカス固定電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)バッテリー容量(mAh)1500画素数200万画素電波周波数(GHz)2.4フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)107度、(対角)116度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ
IPEVO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド色黒質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ
KANDAO¥69,880税込¥76,8681個当日出荷Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。 高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。 180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。 Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。 カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。 ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。 「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。 必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。 また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。 企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。 特に小規模のWeb会議に最適。仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン本体質量(g)771.5対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:78.2×256.5ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
無線化キット
サンワサプライ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空きセット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書材質ケース部分:ABS電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ)対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカーインターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります)ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV電波周波数5GHz入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger
Jabra¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス色ブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート○音量調節○ビジーライト搭載○ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
Kandao Meeting Ultra Standard
KANDAO¥179,000税込¥196,9001個5日以内出荷リモート会議用360度 AI Webカメラ。仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):215×121×327本体質量(g)2161対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
Kandao Meeting Ultra
KANDAO¥359,800税込¥395,7801個5日以内出荷デュアル・タッチディスプレイ付き リモート会議用360度AIカメラシステム。仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):366×156.6×327本体質量(g)4190対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度タッチディスプレイ:1920×1080、カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21タッチパネル方式10点マルチタッチビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○モニターサイズ15.6型LCD×2対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A