カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(56)
    • WEBカメラ(27)
    • スピーカーフォン/会議システム(29)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • エレコム(2)
  • ロジクール(3)
  • RealSense(10)
  • Jabra(5)
  • Polycom (ポリコム)(5)
  • EMEET(5)
  • audio-technica(4)
  • KANDAO(4)
  • aiwa(アイワ)(3)
  • j5 create(3)
  • EPOS(2)
  • シャープ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マクセル(1)
  • プリンストン(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • アバーメディア(1)
画素数
  • 13(1)
  • 200万~300万未満(2)
  • 500万~1000万未満(3)
  • 1200万~1400万未満(2)
  • 1600万~1800万未満(2)
接続方式
  • USB Type-C
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • 3.5mm4極ミニプラグ(22)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(23)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(2)
  • 6.3mmステレオ標準プラグ(3)
  • 6.3mmモノラル標準プラグ(1)
  • Bluetooth(54)
  • HDMI(11)
  • Lightning(1)
  • micro USB(1)
  • USB(138)
  • その他(35)
  • 無線USB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「web」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラックエレコム(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
欠品中
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUBワイヤレスマイクスピーカーMAXHUB
36,980税込40,678
1台
当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80 EPOS中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80EPOS
76,980税込84,678
1台
当日出荷
6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46接続方式Bluetooth、USB-C、USB-A周波数特性マイクロフォン:150~7500HzインターフェースBluetooth保証期間2年指向性無指向性通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存)ビームフォーミングマイクマイク個数:6
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラKANDAO(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
当日出荷
AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
EMEET OfficeCore M1A EMEETEMEET OfficeCore M1AEMEET
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ j5 createUSB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラj5 create
32,980税込36,278
1個
当日出荷
魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約400電源パスパワーケーブル長(m)2消費電力DC 5V/900mA機能AI:オートフレーミング、人自動追跡コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート保証期間2年スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)フォーカス固定画素数500万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサーデジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード)プロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1920×1080 30fps画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットMJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
360°USB ミーティング Webカメラ j5 create360°USB ミーティング Webカメラj5 create
19,980税込21,978
1個
欠品中
ミーティング Webカメラ。 切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。 ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。 全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。 さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。 1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約350電源パスパワーケーブル長(m)3消費電力約500 mAインターフェースUSB最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480保証期間2年コネクタUSB2.0 Type-C/Type-Aフォーカス固定画素数200万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193受光素子1/3” CMOS センサープロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイク×2
Jabra Speak2 75 MS Link 380c JabraJabra Speak2 75 MS Link 380cJabra
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル付属。 マイクロソフトTeams認証済み。
接続方式Bluetooth、USB-A/C
EMEET OfficeCore M0 Plus EMEETEMEET OfficeCore M0 PlusEMEET
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 最大8人 従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 接続方法:USBケーブル、Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書種別標準WEBカメラ材質ケース部分:ABS質量(g)約140ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSB消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)スピーカーなしコネクタ充電コネクタ:USBタイプCホワイトバランス自動フォーカス固定電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)バッテリー容量(mAh)1500画素数200万画素電波周波数(GHz)2.4フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)107度、(対角)116度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバーYAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション通信距離(m)最大10(障害物がない場合)ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工付属品USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)90×49(本体)本体質量(g)265消費電力5V/1A対応機種USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム機能Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向インピーダンス4 Ohmコントロールミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング周波数範囲140Hz~20KHz音圧レベル(dB)100スピーカー3Wケーブル長(mm)790インターフェイスUSB Type-C/USB Type-Aドライバーユニット(Φmm)40SNR値64dBノイズキャンセリング(マイク)AEC/AGC搭載
360度カメラスピーカーフォン Panasonic(パナソニック)360度カメラスピーカーフォンPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1視野角H360°/ V60°
AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】 AZLA(アズラ)AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】AZLA(アズラ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ形式密閉型入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz)プラグUSB Type-C(UAC1.0)ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き)インピーダンス(Ω)16(@1KHz)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ)材質(シェル)アルミニウム
Webカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイト エレコムWebカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイトエレコム
28,980税込31,878
1個
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚【カメラ本体】オフホワイト質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性防水性IP54色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角75度
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
3,900税込4,290
1個
当日出荷から7日以内出荷
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~30000音圧レベル(dB)出力:105/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)7.5最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット MoveBelfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセットMove
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コールセンターやWEB会議等の騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き有線ヘッドセット
材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
無線化キット サンワサプライ無線化キットサンワサプライ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キットPCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書材質ケース部分:ABS電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ)対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカーインターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります)ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV電波周波数5GHz入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用) ロジクールアクティブUSBケーブル(MeetUp 2用)ロジクール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。 DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。 ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。 USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。 ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポートケーブル長(m)5保証期間2年間無償保証梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定互換性MeetUP 2インターフェイスUSB-C to USB-CRoHS指令(10物質対応)対応
IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ 5-915-2-08-10 IPEVOIPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ 5-915-2-08-10IPEVO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit EMEETEMEET OfficeCore Luna Plus Meeting KitEMEET
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
Type-C 有線ヘッドホン マクセルType-C 有線ヘッドホンマクセル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などにコード長さ(m)約1.5プラグType-C再生周波数帯域(Hz)20~20,000ドライバーユニット(Φmm)直径10音圧感度(dB/mW)97
4K 2倍デジタルズーム Webカメラ j5 create4K 2倍デジタルズーム Webカメラj5 create
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。 【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。 【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。 【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。 【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途動画作成やオンラインミーティングに最適セット内容JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書材質ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plasticブラック質量(g)約215対応OSWindows 10、macOS 、Chrome OS with UVC supportコネクタ形状USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側)消費電力DC5V/350mA±15mA有効画素数3840(H)×2160(V)、8百万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×63.6×64.6角度調整範囲360度横方向回転機構最大解像度【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600保証期間2年シャッターElectronic Rolling Shutteフォーカス固定F値F/2.0デジタルズーム2倍ケーブル長(cm)200プロトコルUVC 1.1/1.5 & UAC1.0映像圧縮方式MJPEG、YUVフレームレート【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS画角対角94°(水平87°)給電方式バスパワー内蔵マイク全指向性マイク×2イメージセンサー1/2.5インチ CMOSセンサー
USB Type-C用ヘッドホン audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホンaudio-technica
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイUSB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型質量(g)110コード長さ(m)1.2本体寸法(mm)175×147×70接続方式USB Type-C再生周波数帯域(Hz)15-22000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35音圧感度(dB/mW)出力:103ドライバー径(Φmm)38イヤホン形状オーバーヘッド
EMEET SmartCam C960 4K Black EMEETEMEET SmartCam C960 4K BlackEMEET
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K at 30FPS 視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラKANDAO
69,880税込76,868
1個
当日出荷
Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。 高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。 180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。 Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。 カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。 ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。 「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。 必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。 また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。 企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。 特に小規模のWeb会議に最適。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン本体質量(g)771.5対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:78.2×256.5ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
スピーカーフォン SPシリーズ EPOSスピーカーフォン SPシリーズEPOS
25,980税込28,578
1個
当日出荷
Microsoft 認定モデル スタイリッシュデザイン プラグアンドプレイでドライバのインストール不要 通話コントロールが可能なコールコントロール付き ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応 エコーキャンセル機能 音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様 高品質のネオジムスピーカー搭載。 360° 全方位をカバーするマイクロフォン マイクミュート機能(マイクのON/OFF) バッテリ内蔵 3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ) 製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応
USB/XLR マイクロホン audio-technicaUSB/XLR マイクロホンaudio-technica
10,980税込12,078
1個
当日出荷
動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。
仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○形式コンデンサー型電源内蔵リチウムポリマー電池対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種連続使用時間約7時間周波数特性80~16000Hz周波数範囲2.403~2.481GHz充電時間(時間)3指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C充電ポート伝送方法2.4GHz通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所)マイクミュート○(本体)
MEETUP 2 ロジクールMEETUP 2ロジクール
189,800税込208,780
1台
当日出荷
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによるカメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
Jabra PanaCast 50 JabraJabra PanaCast 50Jabra
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。ブラック質量(g)2200ケーブル長(m)2接続方式USB-A、USB-C、Ethernet (RJ45)インターフェースUSB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi関連資料PanaCast 50 データシート(1.21MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×80×125
Rally Bar Huddle ロジクールRally Bar Huddleロジクール
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル動作温度(℃)0~40使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
EMEET PIXY E3138 Black 4K EMEETEMEET PIXY E3138 Black 4KEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【世界初・AIデュアルカメラ】4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラデュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス 超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能 AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能 高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能 外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援
ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー シャープネックスピーカー AQUOSサウンドパートナーシャープ
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。
仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)質量(g)約88(本体)/約12(送信機)通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP)充電時間約2時間30分到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機)端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用)内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)再生時間(時間)約16対応コーデックSBC/AAC/LC3
RealSense Depth Camera D405 RealSenseRealSense Depth Camera D405RealSense
61,980税込68,178
1台
32日以内出荷
・D405は、7cmから50cmという理想的な範囲で動作し、7cmで500ミクロンまでの物体を検出します。高解像度のカラーグローバルシャッター深度センサーを搭載し、RGBデータと深度データを一致させます。・深度センサーからRGBデータを取得し、画像信号プロセッサ(ISP)で強化することで、カメラの小型化を実現しました。・D405は、精密ロボットグリップ操作から組立ライン検査、創傷ケア管理の効率化、その他の近距離作業まで、さまざまな用途に最適な深度カメラです。・サブミリメートルの検出精度を誇るD405は、市場で最も包括的なRealSense深度カメラソリューションのポートフォリオをさらに拡充します。RealSense深度カメラD405で、世界を間近にご覧ください。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポートしています。
仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4 Board v4モジュール【カメラ】RealSense Module D401精度【深度】<2% at 50 cmセンサー【RGB】Lef Imager RGB with ISP機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 800【RGBセンサー】Up to 1280×800【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】42×42×23視野角87° × 58°【RGBセンサー】87° × 58°コネクタUSB2.0 USB C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】90 fps距離【最小深度】~7 cm @ 480p(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutter適合範囲(cm)7 to 50テクノロジー【深度】Stereoscopic
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機) プリンストンSimple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)プリンストン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)Simple Castは、ソフトウェアインストールが不要で送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。 親機1台に対し、子機は最大4台まで対応します。
接続方式USB type-C
防水コンデジ aiwa cam DCW aiwa(アイワ)防水コンデジ aiwa cam DCWaiwa(アイワ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68本体質量(g)170g有効画素数1300万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080)撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
Jabra Engage 50 II-USB-C UC Mono JabraJabra Engage 50 II-USB-C UC MonoJabra
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
3つのマイクがクリアな通話を実現する軽量片耳ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。
ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド