カテゴリ
- 家電(1)
- ヘッドホン/イヤホン/マイク(1)
絞り込み
接続方式
- micro USB
- 2.5mmモノラルミニプラグ(1)
- 3.5mm4極ミニプラグ(20)
- 3.5mmステレオミニプラグ(22)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(2)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(3)
- 6.3mmモノラル標準プラグ(1)
- Bluetooth(56)
- HDMI(11)
- Lightning(1)
- USB(142)
- USB Type-C(63)
- その他(30)
- 無線USB(3)
- 直径3.5mm4極ミニプラグ(2)
ブランド
- QTJ(1)
「web」の検索結果

Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ
QTJ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS質量(g)9消費電力(W)0.08バッテリー電圧(V)3.7入力端子microUSB音圧レベル(dB)110±3バッテリー容量(mAh)55保護方式SCMS-Tケーブル長(cm)約56連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)BluetoothVer5.0プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP通信距離(m)見通し距離約10イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間約168時間対応コーデックSBCマルチペアリング対応再生周波数(kHz)20通信周波数帯域(GHz)2.4マルチポイント対応