カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- フィラメント(26)
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- PLA樹脂(6)
- その他(4)
- 形状記憶ポリマー(4)
ブランド
- Polymaker(22)
- MUTOH(4)
色
イエロー(4)
オレンジ(4)
クリア(3)
グリーン(4)
グレー(5)
パープル(3)
ブラック(10)
ブルー(6)
ベージュ(1)
ホワイト(8)
レッド(4)
径(Φmm)
- 1.75
「polymaker」の検索結果

PolyMax PETG
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から7日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1色透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい7Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Polymaker Tealフィラメント径(Φmm)1.75
PolyFlex TPU90
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい11Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Greenフィラメント径(Φmm)1.75
PolyFlex TPU95-HF
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント質量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい6Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Purpleフィラメント径(Φmm)1.75
PolyMax PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)
MUTOH¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)色ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75