カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- CPU(2)
絞り込み
ブランド
- AMD(2)
コア数
- 96
- 4(1)
- 6(9)
- 8(8)
- 12(2)
- 16(4)
- 24(4)
- 32(4)
- 64(3)
スレッド数
- 192(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ryzen」の検索結果

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX ワークステーション向けCPU SP6 350W 100-100000884WOF
AMD¥2,998,000税込¥3,297,8001台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper PRO 7995WX SP6 350W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 5nm FinFET【TDP】350W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen PRO Processors、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】Up to 5200MT/sメモリーDDR5、【チャネル】8適合ソケットSP6キャッシュメモリー【L1】6MB【L2】96MB【L3】384MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1最大動作温度(℃)95
AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF
AMD¥2,998,000税込¥3,297,8001台32日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper PRO9995WX SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable/PCIe 5.0)】148 , 144 , 128【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】WRX90, TRX50, Pro 695【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】13【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【システム】最大 6400 MT/s【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】ありDDR5シリーズRyzen Threadripper PRO 9000 WX-Series、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】7680 KB【L2】96 MB【L3】384 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】4【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper PRO最大動作温度(℃)95