カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- CPU(9)
絞り込み
ブランド
- AMD(9)
コア数
- 6(9)
スレッド数
- 12
- 8(1)
- 16(8)
- 24(2)
- 32(4)
- 48(4)
- 64(4)
- 128(3)
- 192(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ryzen」の検索結果

AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)6スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX
AMD¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)6(GPU)2スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 8500G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷BOX Ryzen 5 8500G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 8000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5、【チャネル】2適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2800キャッシュメモリー【L2】6MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon 740Mコア数【CPU】6【GPU】4スレッド数12クロック周波数【ベース】3.5GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.0最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W
AMD¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 3.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 7nm FinFET【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【サーマル・ソリューション (MPK)】AMD Wraith StealthシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 5000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R 2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【チャネル】2適合ソケットAM4周波数(MHz)グラフィックス:1900キャッシュメモリー【L1】384KB【L2】3MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】Radeon Graphicsコア数【CPU】6【GPU】7スレッド数12クロック周波数【ベース】3.6GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.4最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 7 8600G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001237BOX
AMD¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷BOX Ryzen 7 8600G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 8000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2800キャッシュメモリー【L2】6MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon 760Mコア数【CPU】6【GPU】8スレッド数12クロック周波数【ベース】4.3GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.0最大動作温度(℃)95
AMD BOX Ryzen 5 8400F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001591BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷AMD Ryzen 5 8400F は、初めてのゲーミング PC プロセッサにおすすめです。仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 Desktop Processors対応OSWindows 11 - 64ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2適合ソケットAM5キャッシュメモリー【L2】6MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】4.2GHz最大動作周波数(GHz)最大4.7最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 7600X, without cooler 4.7GHz 6コア / 12スレッド 38MB 105W 100-100000593WOF
AMD¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷激しいゲーム・アクション向けに構築された 6 コアのゲーミング・プロセッサーを手に入れよう。仕様【TDP】105W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 5 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】384KB【L2】6MB【L3】32MB冷却装置【推奨】空冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】6【GPU】2スレッド数12クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.3最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 5 5600T with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001584BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷AMD Ryzen 5 5600T ゲーミング デスクトップ プロセッサは 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith StealthシリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600T対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4適合ソケットAM4キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.5最大動作温度(℃)95