カテゴリ

  • 溶接用品(4)
    • バーナー(4)
  • 農業機械(1)
    • 灯油式(1)
絞り込み
火炎形状
火炎形状
棒状炎(1)
火炎形状
集中炎(1)
火炎温度(℃)
  • 1200
  • 1027(1)
  • 1100(1)
  • 1300(36)
  • 1360(1)
  • 1370(1)
  • 1390(1)
  • 1400(9)
  • 1450(1)
  • 1500(32)
  • 1550(2)
  • 1600(8)
  • 1700(13)
  • 1800(9)
  • 1900(3)
  • 2000(13)
  • 2100(16)
  • 2200(3)
  • 2350(1)
  • 2600(1)
燃焼時間(分)
  • 45(1)
  • 90(1)
ブランド
  • 新富士バーナー(1)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • ニチネン(1)
  • 桂精機(1)
  • HANTA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-na」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機

    ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)

    桂精機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
    火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
  • プロパンバーナー(LPG用) HANTA

    プロパンバーナー(LPG用)

    HANTA
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
    用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎
  • ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン

    ニチネン2WAYマイトーチバーナー

    ニチネン
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。
    仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
  • 電子着火式サバイバルバーナー KONTEC(コンテック)

    電子着火式サバイバルバーナー

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
    火炎温度(℃)1200寸法(mm)W20XD87XH40材質(本体)亜鉛合金質量(g)82
  • 草焼きバーナー 灯油式 新富士バーナー

    草焼きバーナー 灯油式

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応
バーナーカテゴリ