カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 2P電源タップ(1)
絞り込み
コード長さ(m)
- 0.1
- 0(1)
- 0.2(2)
- 0.21(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 1(34)
- 1.2(5)
- 1.5(7)
- 1.8(1)
- 2(28)
- 2.5(7)
- 3(69)
- 5(59)
- 7(1)
- 10(4)
コンセント個数
- 4(1)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「4口」の検索結果

電源タップ マイクロタイプ
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・4個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい4個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。付属品面ファスナー式ケーブルタイ色ホワイト質量(g)110コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・4個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品