カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 2P電源タップ(1)
絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.6(1)
コンセント個数
  • 1
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(94)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • その他(7)
スイッチ
  • なし(1)
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • エレコム(1)
エレコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4口」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ

    エレコム
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    60cmコード付きのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数のUSB機器をまとめて充電できます。コンセントから少し離れた場所でも使いやすく、旅行、出張、デスク周りの充電環境に便利。スイングプラグ、二重被覆コード、絶縁キャップ付きで安全性にも配慮しています。
    材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コード長さ(cm)約60定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
2P電源タップカテゴリ