カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 3P電源タップ(1)
- 2P電源タップ(4)
絞り込み
コード長さ(m)
- 1.8(5)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グレー(2)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
コンセント個数
- 6
- 2(1)
- 3(2)
- 4(10)
- 8(2)
- 12(6)
機能
- USB連動(2)
- ほこり防止シャッター(1)
- スイッチ付(2)
- スイングプラグ(2)
- フック穴付(2)
- 耐トラッキング(3)
- 雷ガード(4)
スイッチ
- 一括集中スイッチ(4)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(1)
- スイングプラグ(2)
L型プラグ・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
- 2P(3)
- 3P(接地2P)(1)
2P・3P(接地2P)
ブランド
- Fargo(5)
Fargo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「fargo」の検索結果

TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個欠品中回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
STEEL TAP AC6個口
Fargo¥5,298税込¥5,8281個欠品中ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり


スチールタップ
Fargo¥5,698税込¥6,2681個当日出荷鉄製で丈夫なスチールタップです。材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応



TAPKING USB PD65W AC6個口
Fargo¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から6日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり