カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 3P電源タップ(1)
    • 2P電源タップ(4)
絞り込み
コード長さ(m)
  • 1.8(5)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
コンセント個数
  • 6
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(10)
  • 8(2)
  • 12(6)
機能
  • USB連動(2)
  • ほこり防止シャッター(1)
  • スイッチ付(2)
  • スイングプラグ(2)
  • フック穴付(2)
  • 耐トラッキング(3)
  • 雷ガード(4)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(4)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • スイングプラグ(2)
L型プラグ・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(3)
  • 3P(接地2P)(1)
2P・3P(接地2P)
ブランド
  • Fargo(5)
Fargo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fargo」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー

    Fargo
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • STEEL TAP AC6個口 Fargo

    STEEL TAP AC6個口

    Fargo
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
    用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
  • スチールタップ Fargo
    シルバー
    イエロー

    スチールタップ

    Fargo
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    鉄製で丈夫なスチールタップです。
    材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAPKING USB PD65W AC6個口 Fargo
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    TAPKING USB PD65W AC6個口

    Fargo
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
    スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大6(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1400Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
  • TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー Fargo

    TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー

    Fargo
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり