カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 3P電源タップ(2)
絞り込み
コード長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
コンセント個数
- 7
- 1(1)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(94)
- 6(4)
- 8(6)
- 10(1)
- 12(4)
- その他(7)
機能
- USB連動(1)
- アース付(1)
- マグネット付(1)
- 耐トラッキング(1)
- 雷ガード(1)
スイッチ
- 個別スイッチ(1)
プラグ(凸部)形状
- その他(1)
- スイングプラグ(1)
コンセント(凹部)形状
- 3P(接地2P)抜止(1)
3P(接地2P)抜止
ブランド
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
エレコム・サンワサプライ
「4口」の検索結果

電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め コード側4口一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。コンセント個数7個口スイッチ○定格15A・125V・1500W材質本体:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○埃防止シャッター×
高性能雷連動タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。付属品モジュラーコード(1.5m)USBケーブル(m)1アース端子ありマグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり