カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 3P電源タップ(4)
    • 2P電源タップ(1)
絞り込み
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 8
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(94)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • その他(7)
機能
  • USB連動(1)
  • ほこり防止シャッター(1)
  • スイングプラグ(1)
  • マグネット付(1)
  • 二重被覆(1)
  • 絶縁キャップ付(2)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(1)
プラグ(凸部)形状
  • その他(3)
  • スイングプラグ(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
  • 3P(接地2P)抜止(2)
2P・3P(接地2P)抜止
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(3)
  • 東芝ライテック(2)
エレコム・サンワサプライ・東芝ライテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4口」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格14A・125V適合規格PSEコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)3定格出力DC5V/4.8A(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型アース端子なしマグネットなしプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4ポート間隔(mm)45(差込口)定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)雷ガードなし耐トラッキングあり
  • パソコン連動タップ サンワサプライ

    パソコン連動タップ

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。 マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けが無く、データをしっかりガードします。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 3P→2P変換アダプタ付きです。
    付属品3P→2P変換アダプタ付きコンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能マグネット付マグネットありプラグ形状3P定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
  • USB連動タップ サンワサプライ

    USB連動タップ

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。
    プラグ形状3Pコンセント形状3P抜け止め機能USB連動付属品3P→2P変換アダプタ付き適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下コンセント個数8アース端子あり定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
  • 電源タップ 延長コード 8個口 2P VESA取付対応 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 8個口 2P VESA取付対応 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません)差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他VESA取り付け機構搭載付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数8個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約448×32×46 ※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】54(差込口中心間寸法)雷ガード埃防止シャッター
  • OAタップ 東芝ライテック

    OAタップ

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    46日以内出荷
    コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
    コンセント個数8個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
  • OAタップ抜止 東芝ライテック

    OAタップ抜止

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    46日以内出荷
    コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
    コンセント個数8個口ケーブル長(m)3定格15A/125V