カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 2P電源タップ(2)
絞り込み
コード長さ(m)
- 1(1)
- 1.8(1)
色
ベージュ(1)
ホワイト(1)
コンセント個数
- 8
- 2(1)
- 3(2)
- 4(10)
- 6(5)
- 12(6)
機能
- 耐トラッキング(2)
スイッチ
- 一括集中スイッチ(2)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(1)
L型プラグ
コンセント(凹部)形状
- 2P(2)
2P
ブランド
- Fargo(2)
Fargo
「fargo」の検索結果

TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト
Fargo¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)寸法(mm)40×50×227色ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド
Fargo¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227色ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2