カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
コンセント個数
- 9
- 1(433)
- 2(381)
- 3(112)
- 4(46)
- 5(1)
- 6(41)
- 7(7)
- 8(8)
- 10(7)
- 12(8)
- 16(2)
- 18(8)
- 20(3)
- 24(12)
- 28(2)
- その他(28)
色
ブラック(3)
ブランド
- サンワサプライ(3)
「konnsennto」の検索結果

19インチサーバーラック用コンセント(20A)
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から17日以内出荷規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)3定格容量20A・125V(合計2000Wまで)機能通電ランプ付き
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781本16日以内出荷から17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。仕様【二重構造】あり色ブラックタイプ抜け止め規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3Pコード長さ(m)3電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみUSBポート数×間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本16日以内出荷から17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)23定格容量125V・15A(合計1500Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状3P(接地付きプラグ)導体サイズ(mm2)2間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)